KLENCO Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Cable Length12 m
Main Supply230 V/ 50Hz
Operating Speed165 rpm
Power Rating1600 W
Working Width43 cm
Minimum Height Clearance27 cm
Operating Weight (without detergen)57 kg
Sound Level60 db(A)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan