Mitsubishi Electric Circuit Breaker Fstyle NF-C Series

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Number of Poles3P
Frame (AF)60
Rated Breaking Capacity (kA) (lcu/lcs)(AC200V) 7.5/7.5
Fit ForIsolation
Dimensions (mm)54×100×90
Rated Current (A)60.0
Rated Insulation Voltage (V) 440
Type(Current) AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan