Needtek Binding Machine

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Punch Capacity (sheets)12 (A4 80g)
Binding Capacity (sheets)450 (51mm plastic ring)
Paper Margin (mm)3, 4, 5
Hole Distance (mm)14.3
Hole Number21 Hole
Hole size (mm)3x8
Type of CutterSingle handle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait