Togawa Paint Hose Tubing with Ground Wire (Selang Angin)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Nominal DesignationPB-7
Inner Diameter (mm)6.5
Outer Diameter (mm)10
Min. Radius Cuckling35
Minimum Bending Radius (mm)35
Regular Size (m)100
Maximum Working Pressure (MPa)1.5 (at 20°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Working temperature limit: between -20°C and + 60°C
Feature
- For piping of paints and solvents - Superior in flexibility and pressure resistance - Anti-static.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait