KLINGER Gasket Top-Graph 2008

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Max. Operating Pressure (bar)40
Dimensions (m)1.5 x 2
Maximum Operating Temperature (°C)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Material grafit yang benar-benar fleksibel dan diperkuat dengan kawat. Menggabungkan fitur High load bearing capacity dan segel yang kuat dengan peningkatan daya tahan terhadap ledakan.
Feature
- A sealing material based on graphite and synthetic fibres. - Really flexible graphite sealing material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan