KLINGER Gasket Top-Graph 2000

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Max. Operating Pressure (bar)40
Dimensions (m)1.5 x 2
Maximum Operating Temperature (°C)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Material grafit yang sangat fleksibel dengan tingkat stabilitas yang tinggi dan penanganan yang mudah. Memiliki fitur High load bearing capacity dan tingkat kerapuhan yang rendah, cocok untuk untuk penggunaan dengan uap dan aplikasi canggih lainnya.
Feature
- A sealing material based on graphite and synthetic fibres. - Really flexible graphite sealing material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait