PISCO Vacuum Pad With Long Stroke Cover Spring Type Vacuum Outlet Horizontal Standard Type VPOD50

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp749.900
Spesifikasi
ShapeA: Deep type
Outer Diameter x Inner Diameter (phi mm)6 x 4
HolderSpring type vacuum outlet side
CoverSpring: Without cover (Stroke: 20, 30, 40, 50mm)
Pad Size (phi mm)50
Pad Dimensions (mm)phi 10 ~ phi 50
Stroke (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suction is possible even when the distance from the pad to the work is not fixed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan