IRIS OHYAMA Telescopic Upper Type For Planter Hook Block

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Approx. 110-170 x 205 x 48
ColorSilver
Weight (g)631
Fit400-650 planter
Load Capacity (kg)15
Materialsteel
TRUSCO Number435-9721

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A hook series for planters that is useful when decorating a planter on the outer wall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan