OMRON Switching, Power Supply S8Jx Series

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
ShapeWith cover
fan(Built-in) Yes
Harmonic current regulationEN61000-3-2 compliant
Input Frequency (Hz)50/60(47 to 63)
Input Voltage Range (V)(Allowable) AC85-264 / DC80-370
MountingType without mounting bracket
Rated Input Voltage (V) AC100 to 240
Rated Output Voltage (V) DC24
Terminal ShapeScrew

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait