Nihon Seiki Speed Controller (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Mass (kg)0.4
Port SizeRc1 / 2
Dimension L (mm)65
Dimensions d (mm)30
Screw TypeRc
Dimension H (mm)78
Dimension H1 (mm)24.5
Effective Area (mm²)(Needle side) 24 / (Check side) 26
Fluid Usedair
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Nominal Diameter15A
Operating Temperature Range (°C)5 to 60
Proof Pressure (MPa)1.5
Screw standardInch size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan