ANEX Pz (Positive Type) Color Bit

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Insertion Corner Opposite Side (mm)6.35
Bit MaterialChrome, molybdenum, vanadium steel
Overall Length (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easily select the size you want to use by color

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan