Nichiban Lakban No. 815 (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Tape Length (m)20
Base MaterialNon-woven
Tape Thickness (mm)0.15
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)Surface: 4.68 Surface: 3.61
ColorBrown
Main UsesFor rough surfaces
Tape Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Name plate fixing, temporary sewing of leather, cloth, etc.
Feature
Good adhesion to rough surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan