Nansin General Casters Skc (Roda Caster Plat Datar)

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Plate Dimensions X x Y (mm)70 x 52
Mounting Pitch A x B (A 'x B') (mm)55 x 28 (54 x 28)
Mounting MethodPlate type free
Starting Force (daN)7.35
Material (Wheel)Nylon / white NM 65
Metal FinishUNIQLO plating
Mounting Height H (mm)85
Mounting Hole Diameter P (mm)8.8
StopperNone
Wheel Diameter D (mm)65
Wheel Width W (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The STC type has the same mounting height as the SKC type and can be used together.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan