TJM Design Cutter Knife Driver L560 Self Holster (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
StandardL type
Weight (g)163
Suitable Replacement Blade18mm L-shaped blade (CBL-SG10 / 50, CBL-SK10 / 50, CB-50D, CBL-ON10)
Color (Body)black
Blade Width (mm)18
Blade MaterialSK120 (old SK2)
Blade Thickness (mm)0.5
TRUSCO Number401-3077

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With holder case for driver cutter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan