Nitoms Aluminum Tape Long E

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Base MaterialSoft aluminum material
Tape Length (m)50
AdhesiveAcrylic
Substrate ThickNess (mm)0.05
Tensile Strength (N/10mm)35
Adhesive Strength (N/10mm)4.7
Adhesive strength (N / 25mm)11.7
ColorSilver
GlossNone
Main UsesFor gap seal
Operating Temperature Range (°C)50
Tape Thickness (mm)0.08
Tape Width (mm)50
Tensile Strength (N/25mm)87.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For waterproofing and moisture-proof repair of gap seals, tin roofs, corrugated sheets, etc.
Feature
Eco-friendly tape using emulsion adhesive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan