HAMMER CASTER 420Er, Fixed Car (Pp Wheel, Elastomer Car, B)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Mounting Dimensions X x Y (mm)82 x 40
Wheel TypeSingle wheel
Wheel Width (mm)24
Mounting Seat A x B (mm)100 x 58
Allowable Load (daN)50
Caster TypePlate type fixed wheel caster
Material (Wheel)Rubber (with B) car
Metal FinishChrome plating
Model 420ER fixed cars
Mounting Height H (mm)122
Mounting Hole Diameter P (mm)8.8
Mounting MethodPlate type
ShapeFixed car
StopperNone
Wheel Diameter D (mm)100
Wheel No.437E

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan