Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Npk Chipper Square

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Stroke (mm)45
Overall Length (mm)223
Hose Inner Diameter (mm)Ø9.5
Mounting ShapeSquare
Mass (kg)2.1
Air Consumption (m³/minute)0.3
Connection Screw (inch)Rc1/4
Number of Hits (times/minute)3800
TRUSCO Number292-4358

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait