Canon PowerShot Camera

Sebelum PPN:
Rp8.199.000
Spesifikasi
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PowerShot SX740 HS Bentuk ramping dengan Superzoom 40x untuk memanfaatkan berbagai peluang memotret kenangan Kehidupan dan saat di Perjalanan. Kamera ini ramping, bodinya ringkas yang mengemas zoom 40x, juga fitur prosesor gambar DIGIC 8 untuk menghasilkan kualitas gambar yang disempurnakan. Dengan waktu startup yang singkat dan interval pemotretan, pengguna bisa selalu siap untuk menangkap peluang mengambil foto yang tidak terduga. Selain itu, juga dilengkapi beragam fungsi perekaman film, seperti 4K movies, 4K time lapse movies, dan fungsi Video Snapshot baru. Koneksi Wi-Fi yang cepat dan nyaman serta pairing smartphone memungkinkan berbagi gambar dan film di media sosial dengan mudah. Zoom Optik 40x (24mm - 960mm) dengan ZoomPlus 80x Perekaman film 4K (termasuk film jeda waktu 4K dan 4K Frame Grab) Prosesor DIGIC 8 Wi-Fi / NFC & Bluetooth Hemat Energi
Fitur
Zoom Optik 40x dan Waktu Respons yang Sangat Cepat Kamera ini mencakup semua fitur pokok yang Anda butuhkan untuk fotografi perjalanan. Zoom optik 40x mencakup sudut pandang yang berkisar dari sudut lebar 24mm hingga super telefoto 960mm (hingga 3840mm dengan zoom digital, ZoomPlus 80x), sehingga Anda dapat memotret apa saja, dari lanskap yang megah hingga ekspresi wajah satwa liar. Waktu startup yang singkat dan interval pembidikan menjamin pemotretan cepat berbagai peluang foto yang berlangsung sekilas. Variasi Fitur Perekaman Film yang Berlimpah, Termasuk 4K Movie Didukung oleh kemampuan pemrosesan gambar yang dahsyat DIGIC 8, kamera ini menawarkan kemampuan berbagai fitur perekaman film 4K termasuk 4K Frame Grab dan film jeda waktu 4K selain perekaman film 4K 30P/25P. Fungsi Video Snapshot, yang memungkinkan pengguna menggabungkan dan mengedit klip film pendek, dan mode Hybrid Auto, yang merekam hingga 4 detik adegan sebelum tiap still shot (bidikan foto diam), membuat perekaman film menjadi lebih menyenangkan. Mode Self Portrait dan Berbagai Fitur Wi-Fi Self-portraiture (potret diri) sungguh menyenangkan dan mudah dilakukan dengan layar LCD high definition tipe miring yang berputar-balik 180°ke atas, dan mode self-portrait yang memungkinkan Anda mengedit dan memperindah bidikan Anda langsung di tempat, termasuk menyempurnakannya dengan buram latar belakang. Pasangkan smartphone Anda dengan aplikasi Camera Connect untuk fungsionalitas tambahan, misalnya, pemotretan jarak jauh, atau menggunakan fungsi transfer file otomatis yang bisa dilakukan dengan teknologi Bluetooth Hemat Energi. Anda juga dapat menyematkan geotag pada foto perjalanan, sehingga memudahkan pengaturan dan menampilkannya pada aplikasi peta.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan