Yutaka Make Nylon Nylon

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Length (m)200
Weight (g)25
Thickness (mm)Ø0.28
MaterialNylon
TRUSCO Number754-0230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
From decoration and hobby to bird protection thread
Feature
It is strong against friction and shock due to nylon thread.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait