Yuei Caster St Type Caster (Free Wheel, Screw Type)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp239.900
Spesifikasi
StopperWith rotation stopper
Length (mm)40
Caster TypeScrew-in casters
Pitch/Mountain (mm)10 mountains
BearingDouble bearing
Metal Finish0
Opposite Side (mm)23
Screw TW3 / 4
Shapefreely

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is the most produced and used caster.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan