Yuei Caster Sk Type Fixed Wheel (Nylon Wheel)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Hole Diameter P (mm)Ø11
Mounting Height H (mm)132
Wheel Diameter D (mm)Ø100
Mounting Seat A x B (mm)110x75
Wheel TypeSingle wheel
Allowable Load (daN)120
Caster TypePlate type fixed wheel caster
Material (Wheel)Nylon
Metal FinishTrivalent UNIQLO finish
Model SK type fixed car
Mounting Dimensions X x Y (X' x Y') (mm)90x50 (80x45)
ShapeFixed car
StopperNone
TRUSCO Number379-7180
Wheel Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
General industrial caster used for transporting for medium loads. Used for transport vehicles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan