Yamato OK Hose (Selang Las)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Mass (kg)2.8
Hose Length (m)10
Hose Diameter (mm)ØFive
ConnectionFor oxygen (right): SN-1 (M16x1.5), PN-1 (M16x1.5) Flammability (left): SN-2 (M16x1.5), PN-2 (M16x1.5)
TypeM16 1.5 bag nut type
Proof Pressure (MPa)1.5
TRUSCO Number126-9127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For oxygen and acetylene gas
Feature
Excellent lightweight and flexibility, easy to handle. Tighten the spanner with the cap nut.

Ulasan Produk