Vikan Brush Powder (Sikat)

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Material(Body) polypropylene, (filament) polyester
Hair length (mm)60
Heat Resistance Temperature (°C)120
Typesoft
Weight (g)290
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Brush suitable for cleaning powder. Suitable for cleaning large surfaces due to the wide brush width.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan