Vessel No.6900 Crystalline Precision Screwdriver (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp37.900
Spesifikasi
Grip Diameter (mm)Ø14
Material (Grip)plastic
Blade MagnetYes
TypePrecision screwdriver
Shaft Diameter (mm)3
Shaft penetrationNone
Tip Shapeminus(-)
Tip Size (Blade Width x Blade Thickness) (mm)2.5x0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Crystal shine, crystal line pattern. Color coding with +-. For extremely precise work. The end of the handle is concave and can be turned quickly with your fingertips. Uses cellulose acetate resin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan