Unit Dangerous Goods Sign Vertical Type (Iron Plate)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Weight (g)700
MaterialIron plate (Meijiyama, 4mmphi 4 holes)
Dimensions (mm)600x300
Mounting MethodHole 4 Sumi
Character contentSmall-quantity hazardous material storage type Classification Class name Maximum quantity
TRUSCO Number333-9629

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vertical sign

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan