TRUSCO Trunk Handle With Spring

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)4-5.5
Reference Working Load (kN)0.3
Dimensions (mm)88x47
Weight (g)152
TRUSCO Number441-9235

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For various containers and business equipment. For various cabinets.
Feature
With a spring, there is no rattling of the handle due to vibration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan