TRUSCO Pvc Pipe Cutter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)226
Cutting Capacity (mm)45
Weight (g)408
TRUSCO Number366-8924

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cutting PVC pipes and polyethylene pipes.
Feature
Easy to open and close with one-touch auto-open mechanism. The ratchet mechanism makes it easy to cut with one hand. It is hard to be tired by resin grip adoption.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan