TRUSCO Channel Brush 6U3 Type

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Planting (mm)90
Weight (g)160
Head Shape6U3 type
Dimensions (mm)240x40
Hair length (mm)15
Number of Lines3
TRUSCO Number297-3791
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pre- and post-processing of welding, rust removal, paint removal, cleaning, polishing, deburring, etc.
Feature
Wide brush type, 3 line type of 6U type. Six types of materials are available and can be used for any maintenance work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan