TRUSCO Tool Box Mountain Shaped (Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.5
Colorblue
AS ONE Part Number1-7400-02
Outer Dimensions (mm)433x168x173.5
Effective Inner Dimensions (mm)408x143x79
MaterialBody; steel
TRUSCO Number162-4831

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Even if tools rise inside, the lid is convex, so it is a convenient design that closes the lid easily. Cylinder lock can be attached. It is a sturdy press integrated type that can withstand hard use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan