Takumi Knock Pencil (Pensil)

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Weight (g)15
Product TypeBody
Core ColorWhite
Core Diameter (mm)2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For architectural marking Wood / Concrete / Stone
Warning
* Use a refill core with a knock-type refill of 2.0 mm for construction.
Feature
Heat resistant 2mm lead mechanical pencil Convenient centering cap Rugged metal tip Perfect for your pocket. Short size fits in the palm of your hand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait