Takagi Short Nozzle (Semprotan Air)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Weight (g)158
Dimensions (mm)68x37x396
Applicable Hose Inner Diameter (mm)Ø12to15
Applicable Hose Outer Diameter (mm)Ø21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A nozzle with a total length of 396 mm that allows for water volume adjustment at hand. Comes with a connector that allows you to change the nozzle with one touch. Compatible with ordinary hoses (inner diameter 12-15mm / outer diameter 21mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan