Sekisui Chemical Ethlon Packing Epdm

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Working Pressure10K
Outer Diameter (mm)208
Weight (g)95
Number of Holes8
Applicable FlangeFull seat flange
CharacteristicChlorine resistant
Inner Diameter (mm)106
MaterialEthylene propylene rubber (EPDM)
Maximum Operating Temperature (°C)100
Nominal Diameter A100
Nominal Diameter B4
Thickness (mm)3
TypeJIS10K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial general piping
Feature
Excellent chlorine water resistance. High sealing performance with double round projections. High sealing performance with low tightening torque.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan