Sekisui Chemical Eslon Mini Ball Valve

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Material (O-ring)EPDM
Weight (g)40 (Reference)
TypeMini ball valve
Ball MaterialPVC
Body MaterialPVC
Fluid UsedWater, oil, chemical
Handle Length C (mm)40
Handle ShapeLever type
Material (Handle)PVC
Maximum Allowable Pressure (MPa)1.0 (normal temperature)
Operating Temperature (°C)0-50
Shapestraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Demonstrate stable water stoppage with small operation torque. The flow rate can be adjusted with the opening display. Assembly is integrated by fusion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan