Sekisui Chemical Elbow For Ts Hydrant (With Insert)

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Dimension L2 (mm)14
Nominal of ScrewRp1 / 2
Dimension W (mm)4
Number of Mountains14 (per 25.4mm)
Dimension D1 (mm)20.955
RoHS Directive10 substances
ShapeElbow 90 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan