Sanipak Company Of Japan Standard Poly Bag 0.03Mm (Kantong Plastik Bening)

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.03
Width (mm)130
Quantity (sheets)100
ColorTransparent
Height (mm)250
MaterialLow density polyethylene (LLDPE)
TRUSCO Number469-3515

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A convenient standard bag that can be used for small to large items depending on the application. It is a convenient take one type that can be taken out one by one.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan