PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Dimension P (mm)Ø13
Opposite Side H2 (mm)8
Dimension L2 (mm)19.5
Weight (g)18.5
Mounting ScrewM12
Applicable Tube Outer Diameter (mm)6
Dimension B (mm)47.1
Dimension C (mm)11.7
Dimension L1 (mm)7
Dimension L3 (mm)13
Dimensions t (mm)4
MaterialPad rubber material / Nitrile
Opposite Side H1 (mm)14
Putt Diameter (mm)Ø6
Spring force (N)0.9-1.9
Stroke S (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan