Osaka Seikan Packing Stand

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Mass (kg)15
Materialsteel
Wheel Diameter (mm)Ø75
Frontage Dimensions (mm)480x480x781
CasterSwivel car (2 with stopper, 2 without stopper)
Caster MaterialHard rubber car
TRUSCO Number390-5454

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since the packing material table is inclined, it is designed to be easy to cut. With six ball casters, heavy one-piece can rotate easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan