ONISHI No.7-E Long Drill

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp699.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)500
MaterialCarbon steel (S58C)
Groove Length T (mm)425

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For through holes in wood
Feature
Ideal for deep hole work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan