ONISHI Auger Drill Bit No 7 Long (Mata Bor Kayu)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp839.900
Spesifikasi
Groove Length T (mm)325
Tip ShapeRound shank
Overall Length L (mm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For through holes in wood
Feature
Ideal for deep hole work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait