NTN Bantalan Bola Dorong Tipe Tunggal Seri 51200 (Laher Aksial)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Ca (N)17200
Basic Static Load Rating Coa (N)27300
Chamfer Dimensions r (mm)0.6 (minimum)
Allowable Rotation Speed (rpm)6800
Dimension D1 (mm)19 phi (minimum)
Dimensions d1 (mm)35 phi (max)
Inner Diameter d (Φmm)17
JIS Grade0.0
Load Directionradial
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)35
Outer Ring Typeflat
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm)4800
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm)6800
Race ring ShapeThrust ball bearing
Reference Mass (g)54
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeOpen type
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan