Nitoms Isolasi Bolak Balik Super Strong untuk PE PP No.5015 (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorWhite
AdhesiveAcrylic
Tape Length (m)20
Base MaterialNon-woven
AS ONE Part Number1-9971-01
Adhesive Strength (N/10mm)8
Adhesive TypeSuper strong
TRUSCO Number328-0497
Tape Thickness (mm)0.12
Tape Width (mm)20
Weight (g)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For bonding and bonding of polyethylene and polypropylene.
Feature
Strong bonding even on materials that were difficult to bond.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan