Nitoms Office Roller Spare Tape 320

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
RemarksSpecial perforated
Core Inner Diameter (mm)76.5
MaterialTape / special adhesive coated paper
Mass (kg)1.3
Size320mm widthx50 laps
Core Diameter (mm)76.5
Conforming BodyC3280
TRUSCO Number356-0619

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Perforated for easy cutting. Arrow printing with easy to understand rolling direction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan