MURATEC-KDS Cutter Blades (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.6
Blade Length (mm)21
Blade Width (mm)9
Suitable ForP cutter
Suitable Spare Blade/CutterP cutter
TRUSCO Number853-3951

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan