KDS Cutter Knife Screw Lock H Yellow (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.7
Weight (g)145
StandardH type
Coloryellow
Blade TypeExtra large black (H blade)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cutting heavy objects
Feature
Screw lock mechanism. Extra large 1mm thick reinforcing bracket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan