MRA Carbide Bar (C Series)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)16
MaterialAll cemented carbide
Shank Diameter (mm)Ø6
ShapeType 2
Shank Length (mm)34.8
Overall Length (mm)50.8
Blade Diameter (mm)6
Compatible MaterialsCarbon / alloy steel, heat-resistant steel, stainless steel, cast iron
Cut NameMaster cut
Recommended Rotation Speed (rpm)28000
TRUSCO Number144-7769

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan