MRA Carbide Bar (C Series)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Angle (°)90
Overall Length (mm)50
MaterialTip: cemented carbide, Shank: Steel (with brazing)
Shank Diameter (mm)Ø6
Blade Length (mm)Five
Blade Diameter (mm)Ø9.5
Compatible MaterialsCarbon / alloy steel, heat-resistant steel, stainless steel, cast iron, copper / copper alloy, magnesium alloy, titanium alloy
Cut NameSpiral cut
Recommended Rotation Speed (rpm)20000
Shank Length (mm)45
ShapeType 49
TRUSCO Number144-8587

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan