monotaro Counter Sink Handy Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Working range (mm)43910
Overall Length (mm)162 (including blade), 141 (grip only)
Pattern Width (mm)28.5
MaterialPP + TPR (grip), M2 (blade)
AccessoriesSpannerx1
Chamfer Angle (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For chamfering and deburring.
Warning
* Please do not use for purposes other than the original purpose. * Be careful with chips. * Do not directly touch the blades and chips.
Feature
Hole chamfering and deburring can be done manually.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan