monotaro Clipboard Vertical Pp (Papan Jalan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
TypeRip-cut
Number Of Sheets BoundAbout 50
Colorblack
MaterialPP
SizeA4
Wall Thickness (mm)1.4
Dimensions, Width x Length (mm)230×315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
As a notepad
Warning
* Please do not use for purposes other than. * Be careful not to get injured with the bracket. * Please use within the number of sheets to be bound.
Feature
A durable vertical clipboard made of PP. Light and convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan