monotaro Carbide Long Neck Square End Mill Tialn Coated 2-Flute

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Shank Diameter Toleranceh6
Blade Length (mm)4.5
MaterialCarbide
Neck Diameter (mm)Ø2.85
CoatingTiAlN
Overall Length (mm)100
Blade Diameter (mm)Ø3
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.02
Helix Angle (°)30
Lower Neck Angle (°)15
Neck Length (mm)40
Number of Blades2
Shank Diameter (mm)Ø6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Be sure to use safety glasses when working, as there is a risk of damage. * Do not touch the cutting edge with bare hands. * Be careful not to get hurt by flying chips or wrapping.
Feature
Tool interference during deep engraving can be avoided.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan