Mokuba Pipe Keren Rod

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)95
Overall Length (mm)1000
Weight (g)760
MaterialCarbon steel for machine structural use / low carbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Single blade design. With rubber grip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan